DODGE
DODGE
2826V412
DODGE DODGE
描述
DODGE 2826V412
26 Degree Angle; Variable Speed; 41.2" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 41.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2826V412
BDI部件号
254298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/2826V412/p/254298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475079674
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
26 Degree Angle; Variable Speed; 41.2" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 41.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
41.2 英寸 | 1,046.48 毫米
传动带外侧长度
41.9 英寸 | 1,064.26 毫米
带宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米