OPTIBELT
OPTIBELT
28X8X700 Li
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 28X8X700 Li
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 750.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
28X8X700 Li
BDI部件号
15071105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/28X8X700-Li/p/15071105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Raw Edge | Moulded Cogged
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 700MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 750.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.102 英寸 | 28 毫米
传动带外侧长度
29.538 英寸 | 750.266 毫米
带节距长度
27.559 英寸 | 700 毫米