MAUREY
MAUREY
4030V590
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 4030V590
30 Degree Angle; Variable Speed; 59" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; 60" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4030V590
BDI部件号
640290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4030V590/p/640290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965061243
重量 / Kilogram
1.735
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4030V590
重量/磅
3.89
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 59" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; 60" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
60 英寸 | 1,524 毫米
带节距长度
59 英寸 | 1,498.6 毫米