AMERICAN METRIC
AMERICAN METRIC
47X13X1180
AMERICAN METRIC AMERICAN METRIC
描述
AMERICAN METRIC 47X13X1180
27 Degree Angle; Variable Speed; 1180MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 1261.682MM Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
47X13X1180
BDI部件号
22110993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/47X13X1180/p/22110993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
47X13X1180
制造商内部编号
524616
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 1180MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 1261.682MM Outside Length; Kevlar Tensile Material
传动带外侧长度
49.673 英寸 | 1261.682 毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米
带节距长度
46.457 英寸 | 1180 毫米