MAUREY
MAUREY
4836V900
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 4836V900
36 Degree Angle; Variable Speed; 90" Pitch Length; 3" Belt Width; 91.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4836V900
BDI部件号
640679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4836V900/p/640679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965062226
重量 / Kilogram
3.511
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4836V900
重量/磅
7.33
详细描述
36 Degree Angle; Variable Speed; 90" Pitch Length; 3" Belt Width; 91.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
传动带外侧长度
91.1 英寸 | 2,313.94 毫米
带节距长度
90 英寸 | 2,286 毫米