HL87 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-VSPD-AG-H-I-J-K-L-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMk5pOHhNREUyTkRRMU5EYzFNakk0Tmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5QlIxOUlYMGxmU2w5TFgweGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzVmMjNiNGZlMGJkNDE5NDk5NDNkNmM0NzJlMDJmNDkwMjQ2YzAxMGNiMTA0ODFkOGJmMzg1OTJhMjg1YjUxNA
23756920 变速带 

TIMKEN TIMKEN

HL87

描述

TIMKEN HL87

Variable Speed Belt; HL Series; Cogged; 1.75" Belt Width; 87" Belt Pitch Length

制造商部件号

HL87

BDI部件号
23756920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201929359
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
产品明细
Variable Speed Belt
产品规格
HL Series; Cogged; 1.75" Belt Width; 87" Belt Pitch Length
详细描述
Variable Speed Belt; HL Series; Cogged; 1.75" Belt Width; 87" Belt Pitch Length