W40-2000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3
1137181 变速带 

GATES GATES

W40-2000

描述

GATES W40-2000

Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 2000MM Belt Pitch Length; 42MM Belt Width; 2040.84MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

W40-2000

BDI部件号
1137181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
1.314
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
28 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Multi-Speed
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 2000MM Belt Pitch Length; 42MM Belt Width; 2040.84MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
78.74 英寸 | 2000 毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米
传动带外侧长度
80.348 英寸 | 2040.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新