GATES
GATES
W50-1600
GATES GATES
描述
GATES W50-1600
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1650.27MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
W50-1600
BDI部件号
1137185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/W50-1600/p/1137185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.449
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
28 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
3.1945
详细描述
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1650.27MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
64.971 英寸 | 1650.27 毫米
带节距长度
62.992 英寸 | 1600 毫米
带宽
2.047 英寸 | 52 毫米