635416
Ozubené remene
MAUREY
MAUREY
140014MBH42
MAUREY MAUREY
Popis
MAUREY 140014MBH42
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
140014MBH42
BDI #
635416
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/140014MBH42/p/635416
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MAUREY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,462
EAN
0640965278733
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
55.118
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1400
Šírka remeňa – palce
1.654
Šírka remeňa – milimetre
42
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
14MBH
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
BlackHawk PD
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.maurey.biz
Číslo položky výrobcu
140014MBH42
Váha / libry
1
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov