GATES
GATES
1720-5MGT-25
GATES GATES
描述
GATES 1720-5MGT-25
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1720MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1720-5MGT-25
BDI部件号
17027979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1720-5MGT-25/p/17027979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075596837
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
5MR-1720-25
制造商内部编号
9390-8344
重量/磅
0.39
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1720MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
67.717 英寸 | 1720 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米