20376999
Ozubené remene
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
1800PLT8M20
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 1800PLT8M20
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1800PLT8M20
BDI #
20376999
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/1800PLT8M20/p/20376999
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0746041369910
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
70.866
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1800
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Parabolic Tooth Profile | Platinum Type | Dual Core Hybrid
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov