533110
Ozubené remene
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
200S8M1280
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 200S8M1280
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
200S8M1280
BDI #
533110
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/200S8M1280/p/533110
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041238988
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
50.394
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1280
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
S8M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Super Torque
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
200S8M1280
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov