

TIMKEN
TIMKEN
2240-8MPT-60
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2240-8MPT-60
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2240-8MPT-60
BDI部件号
234480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/2240-8MPT-60/p/234480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201948282
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPT
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
2240-8MPT-60
重量/磅
2
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
88.189 英寸 | 2240 毫米
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米