https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
400296
Fogazott szíjak
CONTINENTAL
CONTINENTAL
225L075
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 225L075
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
225L075
BDI anyagszám
400296
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/225L075/p/400296
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,039
EAN
0037256064579
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
L
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Conti Synchroforce
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
225L075
Súly / LBS
0.09
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
22,5 hüvelyk | 571,5 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés