22266627
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
DODGE
DODGE
2380-14MX-68 HT500
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2380-14MX-68 HT500
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
2380-14MX-68 HT500
Nr kat. BDI
22266627
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/2380-14MX-68-HT500/p/22266627
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,132
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0782477016998
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MX
Materiał Włókien
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
142811
Waga / LBS
4.7
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2380MM Pitch Length; 68MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
93,701 Cale | 2380 Milimetry
Szerokość Pasa
2,677 Cale | 68 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież