https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
21452692
Fogazott szíjak
OPTIBELT
OPTIBELT
270XL SL
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 270XL SL
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 27" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
270XL SL
BDI anyagszám
21452692
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/270XL-SL/p/21452692
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,09
EAN
4014486029338
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XL
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | ZR
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
270-XL-470 ZR
Gyári belső szám
270-XL-470 ZR
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 27" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
27 hüvelyk | 685,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés