536633
Ozubené remene
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
300T5/660K
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 300T5/660K
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 660MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
300T5/660K
BDI #
536633
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/300T5-660K/p/536633
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041132453
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
25.984
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
660
Šírka remeňa – palce
11.811
Šírka remeňa – milimetre
300
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T5
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
300T5/660K
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 660MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov