407452
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3150-14M-55/FFAN
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3150-14M-55/FFAN
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
3150-14M-55/FFAN
Nr kat. BDI
407452
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/3150-14M-55-FFAN/p/407452
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,887
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MF
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Conti Synchroforce Advance Pro Axial Fan
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
3150 14M 55\ FINFAN
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20081711
Waga / LBS
4.157
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
124,016 Cale | 3150 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież