15049520
Fogazott szíjak
BRECO FLEX
BRECO FLEX
4-T10-560 PAZ coating
BRECO FLEX BRECO FLEX
Leírás
BRECO FLEX 4-T10-560 PAZ coating
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 560MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
4-T10-560 PAZ coating
BDI anyagszám
15049520
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/4-T10-560-PAZ-coating/p/15049520
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T10
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Nylon Tooth Facing
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.brecoflex.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 560MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
22,047 hüvelyk | 560 milliméter
Szíjszélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés