450H200U https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-SYNCHRO-POWER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMU9UZzNOVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFdVNURTRkpQWDFCUFYwVlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjMmMyZjk4MzlhMjlmMDVhMDdiZjg3ZTNjODA2YjBhOTNkMjQ3ODc2MzM3MDgwZjI5ZmViOGY2NjY4ZDE0OTM
1106960 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

450H200U

描述

GATES 450H200U

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 45" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

450H200U

BDI部件号
1106960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 11
BDI- 匈牙利 11
BDI- 罗马尼亚 11

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075473831
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.227
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 45" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
带节距长度
45 英寸 | 1143 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新