642163
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
MAUREY
MAUREY
6408MBH60
MAUREY MAUREY
Opis
MAUREY 6408MBH60
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
6408MBH60
Nr kat. BDI
642163
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/6408MBH60/p/642163
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0640965294337
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MBH
Materiał Włókien
Flexten
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
BlackHawk PD
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.maurey.biz
Numer Materiałowy producenta
6408MBH60
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
25,197 Cale | 640 Milimetry
Szerokość Pasa
2,362 Cale | 60 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież