https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
544489
Ozubené remene
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
700H500
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 700H500
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
700H500
BDI #
544489
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/700H500/p/544489
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041162580
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
70
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1778
Šírka remeňa – palce
5
Šírka remeňa – milimetre
127
Profil zubu
Standard Timing
Rada remeňa
H
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Číslo položky výrobcu
700H500
Dlhý popis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov