19079746
Ozubené remene
TB WOODS
TB WOODS
740-5M-15K
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS 740-5M-15K
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 740MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
740-5M-15K
BDI #
19079746
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/740-5M-15K/p/19079746
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,05
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
29.134
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
740
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
5M
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Váha / libry
0.05
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 740MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov