815-5MGT-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-GT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc0TlM4eE1EUXdPRGsxTXpBMU16SXhOQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlIVkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTc2MzZlYTAyYWMxM2U5ZTBkN2NiNDA5NTlhNjM1MzE4N2NjMzNjNjJhYjNhYTVlOWFiOTNiZmM3YjYzMmJi
20102671 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

815-5MGT-25

描述

GATES 815-5MGT-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 815MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

815-5MGT-25

BDI部件号
20102671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075596790
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 815MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
32.087 英寸 | 815 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新