https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-MXT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXpPRGN4T0M5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGY1YzAyNzM1ZmRhZTc2NWUyMTc3ZWUzMjAzM2MyYmI0MGY2NDNiYWRkOWFlMDlkMGU4OTM3OGExYjJkZDFhNg
20655714
Fogazott szíjak
TIMKEN
TIMKEN
8MXT-2200-36
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 8MXT-2200-36
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MXT; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
8MXT-2200-36
BDI anyagszám
20655714
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/8MXT-2200-36/p/20655714
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,371
EAN
0038244296590
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MXT
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fiber
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MXT; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Elemi Szál Hossza
86,614 hüvelyk | 2200 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés