AT3-267 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU5DOHhNRFV3TnpBNU5URXhNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YjkyNGJlZmU5YjU0ZmVhNWY3M2NhNTIyMTVlODZjMDMwYTVlNWY4ZDk2MWYwM2RmNjhiNzI1NDZiYzkxN2Ew
17007578 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

AT3-267

描述

CONTINENTAL AT3-267

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 267MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT3; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT3-267

BDI部件号
17007578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 200
BDI- 匈牙利 200
BDI- 罗马尼亚 200

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
4051817203050
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT3
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | 32MM Maximum Width | 89 Numbers of Teeth
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 267MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT3; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0 英寸 | 0 毫米
带节距长度
10.512 英寸 | 267 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新