https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE9DOHhNREk1TnpnMU56RXhOREUwTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiZGU2OGI0MmQ5ZTI5YmZiMjE0YWQ5OTkzMjVhMDhmN2EwM2NmYWVjZTY3MzMwNGMzYjMyZmFkYjU1Y2NiZTI
TIMKEN
TIMKEN
D1100H200
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN D1100H200
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 110" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
D1100H200
BDI anyagszám
231566
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/D1100H200/p/231566
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,72
EAN
0785201632846
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
H Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
D1100H200
Súly / LBS
2.14
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 110" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
110 hüvelyk | 2794 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés