D322L050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASBELTXX-SYNC-DSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk1DOHhNRFU0TnpFMU56RTJPREUxT0M5SlRrUktRVk5DUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlZjZiMmZiOGUwMWY5NDY2Zjk3ZjlhYzNhY2RkNDBiNGQ0NTM4Njg3NDI4M2JiNzdlNDljZTYyOTVlYWRlNDg
548837 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

D322L050

描述

MEGADYNE GROUP D322L050

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 32.2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

D322L050

BDI部件号
548837

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041136000
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
D322L050
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 32.2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
32.2 英寸 | 817.88 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新