![D4326-14M-115](/medias/INDMEGBELTXX-SYNC-DSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcyTkM4eE1EVTROekUyTURnM01EazBNaTlKVGtSTlJVZENSVXhVV0ZoZlUxbE9RMTlFVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDRhMTdmYWYyOTU2MWI3ZGYxY2U3ZDkzOGE2YmJkN2Y4OGE4OWNjODJiZjBmNGE3NWQ0MTI1NTIxZDdmNmM0)
![D4326-14M-115](/medias/INDMEGBELTXX-SYNC-DSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcyTkM4eE1EVTROekUyTURnM01EazBNaTlKVGtSTlJVZENSVXhVV0ZoZlUxbE9RMTlFVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDRhMTdmYWYyOTU2MWI3ZGYxY2U3ZDkzOGE2YmJkN2Y4OGE4OWNjODJiZjBmNGE3NWQ0MTI1NTIxZDdmNmM0)
548998
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
D4326-14M-115
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP D4326-14M-115
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
D4326-14M-115
Nr kat. BDI
548998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/D4326-14M-115/p/548998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0746041307561
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
D4326-14M-115
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
170,315 Cale | 4326 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież