https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlpOHhNREUyTkRRMU5URXhNamN6TkM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MWFhODRmYjc5YThiNmE4MTc2YjBjNmYyN2UyZTI2MzliNmZjMDI2YmExMDg3YTdlNGY3MjJiOWRhMzcxYzQw
22456231
Ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
D800-8M-15
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN D800-8M-15
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 800MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
D800-8M-15
BDI #
22456231
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/D800-8M-15/p/22456231
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,073
EAN
0070964266217
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
31.496
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
800
Šírka remeňa – palce
0.591
Šírka remeňa – milimetre
15
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M Double
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 800MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov