328152
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
BROWNING
BROWNING
D900H100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING D900H100
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
D900H100
Nr kat. BDI
328152
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/D900H100/p/328152
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,272
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289504510
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
H Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
D900H100
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3112281
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
90 Cale | 2286 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież