https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-HTD-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE1EUXdPRGsyTURrMU1ETXdNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SVZFUmZVMU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzhiNjAwM2VmMDU3YmJiMmFiZGNmNzg3NDc4NDE0NWE3NzkyNzUxMmQ0MDQyMGRlYjRjZDdjYmUwNWM0MzRk
1126170
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
GATES
GATES
PC1610-14M-40
GATES GATES
Opis
GATES PC1610-14M-40
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
PC1610-14M-40
Nr kat. BDI
1126170
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PC1610-14M-40/p/1126170
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,51
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053348279
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14MPC
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
PC1610-14M-40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9258-0103
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
63,386 Cale | 1610 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież