https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoa01DOHhNREUyTkRRMU5UYzJPREE1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiMWFiZTJjOGNmMWI4YTg3ZjFlYjI4ODE3OGYzNGRjZjMwZTQyN2I0YWY5OTZjOWFkZTM2NDM1ZDIzN2M4MDI4
24760021
Ozubené remene
SKF
SKF
PHG DA-2800-8M-85
SKF SKF
Popis
SKF PHG DA-2800-8M-85
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG DA-2800-8M-85
BDI #
24760021
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/PHG-DA-2800-8M-85/p/24760021
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
1,917
EAN
7316575109295
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
110.236
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2800
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M Double
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Curvilinear Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov