https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnd1l5OHhNREk1TnpnMU9EWTROekF3Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhMmZlZDk2ZTk3NzE2ZjA5ZGEwZmI5ODExYjFmNzRlZTdiZjk2MmFlODY1YWVjNzhkZjcxNTRkYjZhNTM1YjU
647799
Ozubené remene
MAUREY
MAUREY
R-1400
MAUREY MAUREY
Popis
MAUREY R-1400
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
R-1400
BDI #
647799
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/R-1400/p/647799
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MAUREY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,875
EAN
0640965276104
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
14 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
55.118
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1400
Šírka remeňa – palce
4.134
Šírka remeňa – milimetre
105
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
R
Ťažný materiál
Kevlar
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Red
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.maurey.biz
Číslo položky výrobcu
R1400
Váha / libry
1.93
Dlhý popis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov