TP-1040-8MGT-X https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGTDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoa015OHhNREF5T0RVMU1USTBNVGMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUkVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwNmY1NTYyZmIxNGI5NTY0OGFlNzYzOWU4N2I4NzhmYTIwZGVhODk4OWExMjAxOWU5YWFjNTMzNjZiMmRkNGI
15009663 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

TP-1040-8MGT-X

描述

GATES TP-1040-8MGT-X

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-1040-8MGT-X

BDI部件号
15009663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 140
BDI- 匈牙利 140
BDI- 罗马尼亚 140

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Poly Chain | Twin Power Grip GT | 85MM Maximum Width | 130 Numbers of Teeth
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0 英寸 | 0 毫米
带节距长度
40.945 英寸 | 1040 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新