L32AT20S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM05pOHhNRE14TkRneU9EQTFORFUxT0M5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzA1YTg5NzY2NTcyZGY2Y2U3OTFkMDYyOTdlMWU1MzJmYmEyYTEzM2Q4ODQ5NmMyZmM3NTQ5MDg1YjAyNTg2YQ
549888 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

L32AT20S

描述

MEGADYNE GROUP L32AT20S

Synchronous; AT20; 32MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

L32AT20S

BDI部件号
549888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041302511
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
AT20
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
L32AT20S
详细描述
Synchronous; AT20; 32MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新