

GATES
GATES
LL 8M-3224-20
GATES GATES
描述
GATES LL 8M-3224-20
Belt, Synchronous; 8M; 20MM Belt Width; 3224MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
LL 8M-3224-20
BDI部件号
20617435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL-8M-3224-20/p/20617435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 8M; 20MM Belt Width; 3224MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
126.929英寸 | 3224毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米