T5-6-50M-LLST https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnd1lpOHhNRE16T1RVd05UUXdOVGs0TWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MThiY2FiNTJhM2Y5ZDM0YjRlOWYyMWZhMjhiMTkzMjcwZDU0ZWMxODFiNjkwOWNlMDlhMzIyMTliYTVjYmJmNQ
15037184 开式传动带 

GATES GATES

T5-6-50M-LLST

描述

GATES T5-6-50M-LLST

Belt, Synchronous; T5; 6MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T5-6-50M-LLST

BDI部件号
15037184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; T5; 6MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
1968.5英寸 | 50000毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新