https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-ES-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobFppOHhNREl5T1RFMU56TTJNemMwTWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBWVFh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUxYmNhNzNmNTM2ZDNlOGY3M2FkYTZlYzYwZTU2MDZiZmRlYmVkNGM2NWZmYTYxZjhjYmMzYzhmMjg0ZDE3YQ
595107
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
13230 1-7/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY 13230 1-7/8
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 1 Grooves; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 10.35" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
13230 1-7/8
Nr kat. BDI
595107
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/13230-1-7-8/p/595107
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,71
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0685144424396
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Seria Pasa
3230HV
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10.75
Średnica Zewn. Milimetry
273.05
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Inne Funkcje
One Sided Moveable
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Waga / LBS
40
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 1 Grooves; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.43" Pitch Dia Min; 10.35" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Max. Średnica Podziałowa
10,35 Cale | 262,89 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,43 Cale | 112,522 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież