1402415
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
BROWNING
BROWNING
1VL34X5/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 1VL34X5/8
5/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; 21/32" Face Wid Min; 0-31/32" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
1VL34X5/8
Nr kat. BDI
1402415
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/1VL34X5-8/p/1402415
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,567
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289105878
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Seria Pasa
3L | 4L | A | 5L | B
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80.01
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1VL34X5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1046366
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
5/8" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 1.7" Pitch Dia Min; 3.2" Pitch Dia Max; 21/32" Face Wid Min; 0-31/32" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Min. Średnica Podziałowa
1,7 Cale | 43,18 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
0,969 Cale | 24,613 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież