https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek1pOHhNRFF4TURjeE5qZ3lNelU0TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYTI3OWYyODM0YTMwYTBkZWFhMzg3M2IxZWM2NmY3ZTZiMWUwMmU5ODYwOGJhOGI2MWZlNzhlZmY0MmRiYmMw
1098464
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
GATES
GATES
1VP30 1/2
GATES GATES
Opis
GATES 1VP30 1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
1VP30 1/2
Nr kat. BDI
1098464
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/1VP30-1-2/p/1098464
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,58
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672019040
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Seria Pasa
3L
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.87
Średnica Zewn. Milimetry
72.898
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Solid Type
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78101208
Waga / LBS
1.27
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Średnica Podziałowa
2,7 Cale | 68,58 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież