MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1VP71 1 3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 1VP71 1 3/8
1-3/8" Bore; 1 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
1VP71 1 3/8
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież