https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-WB-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNE15OHhNREl5T1RFMU9EUXhNak14T0M5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFkQ1h6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTU1NjUwNWRkNTYxOTJhMDZhMTZiNDk2Njg2YTE1YjhmZDc3OTM4ZDFiZTMxMzJmZGQ0YjUwNWVlOGIyZWQ3OQ
593229
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
245 3/4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY 245 3/4
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 5.8" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
245 3/4
Nr kat. BDI
593229
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/245-3-4/p/593229
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,247
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0685144187024
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Seria Pasa
1422V
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Inne Funkcje
Two Sided Moveable
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Waga / LBS
3
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 5.8" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,9 Cale | 48,26 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,8 Cale | 147,32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież