MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2VP36 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2VP36 1
1" Bore; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 3.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
2VP36 1
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés