https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA
742088
Variatorové remenice
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
2VP71-1-3/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Popis
POWERDRIVE LLC 2VP71-1-3/8
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Katalógové číslo výrobcu
2VP71-1-3/8
BDI #
742088
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice/2VP71-1-3-8/p/742088
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
POWERDRIVE LLC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
6,63
EAN
0637363068943
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Rada remeňa
4L | A | 5L | B | 5V
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
7.1
Vonkajší priemer – milimetre
180.34
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
5.3
Minimálny priemer stúpania – milimetre
134.62
Maximálny priemer stúpania - palce
7
Maximálny priemer stúpania – milimetre
177.8
Minimálna šírka tváre - palce
1.625
Minimálna šírka tváre – milimetre
41.275
Maximálna šírka tváre - palce
2.375
Maximálna šírka tváre – milimetre
60.325
Drážka Áno/Nie
Yes
Metóda nastavenia
Manual Turn
Palec – metrický
Inch
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Kategória BDI
Sheave - Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
Váha / libry
14.6
Dlhý popis
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov