https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA
650763
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2VP75-1-3/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Opis
MASTERDRIVE 2VP75-1-3/8
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.7" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
2VP75-1-3/8
Nr kat. BDI
650763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/2VP75-1-3-8/p/650763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,94
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0806372022363
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Seria Pasa
4L | A | 5L | B | 5V
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
7.5
Średnica Zewn. Milimetry
190.5
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
Waga / LBS
15
Długi Opis
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.7" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Czołowa
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,7 Cale | 144,78 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież