https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA
650765
Variátortárcsák
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2VP75-3/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Leírás
MASTERDRIVE 2VP75-3/4
3/4" Bore; 2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.7" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
2VP75-3/4
BDI anyagszám
650765
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/2VP75-3-4/p/650765
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
6,759
EAN
0806372022370
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4L | A | 5L | B | 5V
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
Súly / LBS
14.6
Hosszú leírás
3/4" Bore; 2 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.7" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Futófelület szélesség maximum
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Külső átmérő
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Hézag átmérő maximum
7,4 hüvelyk | 187,96 milliméter
Futófelület szélesség minimum
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,7 hüvelyk | 144,78 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés