https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-ES-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobFppOHhNREl5T1RFMU56TTJNemMwTWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBWVFh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUxYmNhNzNmNTM2ZDNlOGY3M2FkYTZlYzYwZTU2MDZiZmRlYmVkNGM2NWZmYTYxZjhjYmMzYzhmMjg0ZDE3YQ
593876
Variátortárcsák
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
3407 3/4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Leírás
TIMKEN LOVEJOY 3407 3/4
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 1.62" Pitch Dia Min; 3.13" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
3407 3/4
BDI anyagszám
593876
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/3407-3-4/p/593876
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0685144278142
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
A
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Egyéb jellemzők
One Sided Moveable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.lovejoy-inc.com
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 1.62" Pitch Dia Min; 3.13" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Külső átmérő
3,38 hüvelyk | 85,852 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő maximum
3,13 hüvelyk | 79,502 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,62 hüvelyk | 41,148 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés