988202
Variátortárcsák
TB WOODS
TB WOODS
JVS-210-2 1-3/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS JVS-210-2 1-3/8
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 8.27" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; A|B|5V Belt Series; 6.65" Pitch Dia Min; 8.31" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2-1/29" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
JVS-210-2 1-3/8
BDI anyagszám
988202
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/JVS-210-2-1-3-8/p/988202
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
11,008
EAN
0698672750127
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
A | B | 5V
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
JVS2102138
Gyári belső szám
JVS2102138
Súly / LBS
23
Hosszú leírás
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 8.27" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; A|B|5V Belt Series; 6.65" Pitch Dia Min; 8.31" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2-1/29" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Külső átmérő
8,27 hüvelyk | 210,058 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,65 hüvelyk | 168,91 milliméter
Futófelület szélesség minimum
1,73 hüvelyk | 43,942 milliméter
Futófelület szélesség maximum
2,59 hüvelyk | 65,786 milliméter
Hézag átmérő maximum
8,31 hüvelyk | 211,074 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés