https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
994697
Koła Pasowe Zębate
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-71S-125-5040
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-71S-125-5040
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-125 QT PowerChain II Belt Style; 71 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 313.614MM OD; 316.408MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-71S-125-5040
Nr kat. BDI
994697
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-71S-125-5040/p/994697
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,77
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672184106
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-125 QT Power Chain II
Liczba Zębów
71
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
12.347
Średnica Zewn. Milimetry
313.614
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
5040
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-125 QT PowerChain II Belt Style; 71 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 313.614MM OD; 316.408MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 5 Cale | 61.913 To 127 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
13,19 Cale | 335,026 Milimetry
Średnica Podziałowa
12,457 Cale | 316,408 Milimetry
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież